STAHLWILLE(スタビレー)
スプライン板ラチェットメガネ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
07274070
品番
25ASP-16X18
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ストレートタイプのスプライン板ラチェット。ボディーはクロームメッキ仕上げ。
幅(mm)
メガネ部:小d1/26、大d2/30
質量(g)
153
全長L(mm)
174
呼び径(inch)
六角1/2×9/16
スプライン寸法(mm)
16×18
ギア数
22
メガネ厚さ(mm)
a:12
注意
※メイン画像は品番25ASP-24X28です。