STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07274088
品番
3316/1QR
参考基準価格(税別)
¥12,310
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外付け六角ドライブ付きソケットアダプター。
質量(g)
46
全幅(mm)
h:19.2
全長L(mm)
50
差込角(sq.)
1/2inch (E12.5mm)
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3mm)
注意
※メイン画像は代表画像です。