ソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07274097 品番40/52/45/12QR
参考基準価格(税別)¥241,120 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
セット内容六角ソケット 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm(40-4・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、インヘックスソケット3・4・5mm(44-3・4・5)、80ギアラチェットハンドル415QRN、ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)、ユニバーサルジョイント407QR、ビットホルダー412、プラスビット#1・2・3(1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2(PZ1221・1222)、マイナスビット0.5×3・0.8×4・1×5.5mm(1160・1164・1166)、六角ビット3・4・5mm(1301・1302・1303)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1418・1419・1420)、六角ソケット13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm(52-13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm)、インヘックスソケット6・8・10・12・14mm(54-6・8・10・12・14)、60ギアラチェットハンドル512QRN、スライドTバー506QR、エキステンションバー130・255mm(509/5QR・509/10QR)、ユニバーサルジョイント510QR、ケース 質量(kg)5.398 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×290×85 差込角(sq.)1/4inch・1/2inch 入数57点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする