STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ポンチ/刻印/ハトメ
STAHLWILLE(スタビレー)の ポンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ポンチその他
テーパーピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
3
注文コード
07274316
品番
104/120X3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなテーパーピンポンチ。
材質
クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)
【ハンドル】10
全長(mm)
120
直径(Φmm)
3
質量(g)
60