STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ポンチ/刻印/ハトメ
STAHLWILLE(スタビレー)の ポンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ポンチその他
テーパーピンポンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
8
注文コード
07274350
品番
104/120X8
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなテーパーピンポンチ。
材質
クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)
【ハンドル】12
全長(mm)
120
直径(Φmm)
8
質量(g)
68