FC26011L ペンシルケガキ針 モノタロウ 07274452

FC26011L ペンシルケガキ針 モノタロウ 07274452 FC26011L ペンシルケガキ針 モノタロウ 07274452 FC26011L ペンシルケガキ針 モノタロウ 07274452

ペンシルケガキ針

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07274452 品番FC26011L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)142 格納時全長(mm)118 材質(ホルダー)プラスチック 材質(本体)ステンレス 針径(Φmm)2 材質(針)超硬合金
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07274443
2023-10-10
用途:
実験
Beatnic 様

軸が引っ込んじゃって、使えてないです。中の針だけ取り出して使ってたりして、だめな感じです。

対象商品:
07274443
2014-01-22
用途:
アルミ板にケガク際に使用

他のレビューにあったように確かに針先がグラグラして今にも壊れそう。
結果、弱い力でしかケガケないので、線が見えずらく使いずらい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
07274443
2013-08-26
用途:
ケガキ

作りはしっかりしてる。針を交換出来るともっといいかな。

対象商品:
07274443
2013-09-07
用途:
金属面の罫書き

クリップがついているので他の部品の中に混ざりこまない。

対象商品:
07274443
2012-03-19
用途:
鉄板、ステンレスの罫書き
有限会社佐藤鐵工 様

個体差があるかもしれないが購入した品はケガキ針が先端から3mmぐらいしか出ない。針先が見難く厚めの定規をあてたときなどは注意しないとケースにあたっていて直線でないときがある。せめて5mmぐらいは出して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

対象商品:
07274443
2010-07-14
用途:
アルミや鉄板へのケガキ

昨日届いたいのですが、他の方が報告しているのと同じように
芯を出して、試しにプラスチックの板にちょっと強めにケガいただけで、
芯が支えらなくなり壊れました。ケガキ針として全く使用できません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。
別途ご連絡頂戴しておりましたので、ご返品をお受けさせて頂きました。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
07274452
2010-01-20
用途:
ホビー用ケガキ作業

先端をスライドさせると針が出てくる仕組みはうまく出来ていますが、ひっかかって針が引っ込まないことが多々あります。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
07274443
2010-06-22
用途:
金属の印付け

針の部分がグラグラしていて弱く、1度使用しただけで折れました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする