STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットホルダー
ビットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07274928
品番
3100
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マグネット付き。
全長(mm)
72
質量(g)
37
呼び径(mm)
六角E6.3
寸法(inch)
凸六角1/4、凹六角1/4
刃先マグネット
あり