STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07274937
品番
3117
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
直径(Φmm)
d:8.9
質量(g)
16
全長L(mm)
50
差込角(sq.)
1/4inch (E6.3mm)
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3)