STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07274955
品番
3119
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
直径(Φmm)
d:18
質量(g)
34
全長L(mm)
50
差込角(sq.)
1/2inch (E12.5mm)
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3)
注意
※メイン画像は代表画像です。