STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の ショックレスハンマー
ショックレスプラスチックハンマー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07275208
品番
10959-50
参考基準価格(税別)
¥33,650
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。
全長(mm)
365
質量(g)
1250
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
ポリウレタン
ヘッド長(mm)
120
注意
※メイン画像は10959-30品番です。