ショックレスプラスチックハンマー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07275217 品番 10959-60
参考基準価格(税別)¥62,050 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。

全長(mm)360 質量(g)1900 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)ポリウレタン ヘッド長(mm)145
注意
※メイン画像は10959-30品番です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする