STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口ハンマー
ナイロンハンマー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07275339
品番
10956N-27
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
耐衝撃ナイロン製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はヒッコリー製。
質量(g)
232
材質(頭)
ナイロン
ヘッド径(Φmm)
27
ヘッド長(mm)
L2:90
全長L1(mm)
265