STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口ハンマー
ナイロンハンマー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07275357
品番
10956N-35
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐衝撃ナイロン製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はヒッコリー製。
質量(g)
413
材質(頭)
ナイロン
ヘッド径(Φmm)
35
ヘッド長(mm)
L2:105
全長L1(mm)
290