10940-65 ゴムハンマー STAHLWILLE(スタビレー) 07275409

10940-65 ゴムハンマー STAHLWILLE(スタビレー) 07275409
10940-65 ゴムハンマー STAHLWILLE(スタビレー) 07275409

ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
ヘッド径(Φmm)65
内容量1個注文コード07275409品番10940-65
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フラットな打撃面のゴムハンマー。メイン画像は10940-55品番です。

質量(g)527材質(頭)ゴムヘッド径(Φmm)65ヘッド長(mm)L2:115全長L1(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする