STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の ゴムハンマー
ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07275418
品番
10940-75
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
フラットな打撃面のゴムハンマー。メイン画像は10940-55品番です。
質量(g)
780
材質(頭)
ゴム
ヘッド径(Φmm)
75
ヘッド長(mm)
L2:130
全長L1(mm)
350