曜日別特売
TORSIOTRONIC10 デジタルトルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07275470

TORSIOTRONIC10 デジタルトルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07275470
TORSIOTRONIC10 デジタルトルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07275470
TORSIOTRONIC10 デジタルトルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07275470
TORSIOTRONIC10 デジタルトルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07275470

デジタルトルクドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
測定範囲(N・m)1~10
内容量1本注文コード07275470品番TORSIOTRONIC10
参考基準価格(税別)¥504,950販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。

セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書全長(mm)317質量(g)575バッテリー容量(mAh)3.6V 2600測定範囲(N・m)1~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする