415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪)

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード07276035 品番415G-R50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。

材質(車輪)
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 取付座(mm)59×47 取付ピッチ(mm)46×35 取付高(mm)65 トラスコ品番221-8933 形状自在車S 型式415G自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.425G-R50 旋回半径(mm)55 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)16 取付穴径P(Φmm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07276035 415G-R50 35675902 415G-R50 415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター 415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター 1個 599 税込659 メーカー後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35675927
2025-04-04
用途:
トラックでの運搬などに使う台車

許容荷重(daN):50」のようですが、ストッパーをかけたまま指でタイヤが回ってしまう、4か所ストッパーをかけた状態で約150kg以上(約50kg×3以上)乗せた台車は、トラックの荷台で本当に動きまわらないのか不安です。

対象商品:
35675911
2023-05-03
用途:
台車の制作
ものづくりナカハラ 様 (製造業)

小形で高さも低いので安定性が良い回転半径が小さいのでグラグラしない

対象商品:
35675927
2022-11-01
用途:
台車製作
建設業・工事業

商品は、梱包も問題無く、すぐに届きました。
あまり重たくない物を乗せる台車に使用しましたが、高さが無い分ストッパーが掛けにくいです。

対象商品:
35675902
2019-09-27
用途:
和太鼓の台座
製造業

動きがスムーズで運搬のストレスが解消できました。
他の部分にも水平展開していきたいです。

対象商品:
35675927
2019-03-30
用途:
作業用台車に付けて、
株式会社山中製作所 様 (製造業)

思ったよりしっかりして、移動するのは楽です、良かったです、

対象商品:
35675902
2019-02-25
用途:
看板の下
串揚げ串焼き棒野 様 (飲食業)

2ヶ月くらいは使えますが タイヤが減ります。もう少し強い方が良いです

対象商品:
35675902
2018-09-08
用途:
工場内の小型台車用
株式会社オーレックス 様

固定輪のものと合わせて購入。
安定した品質には満足しています。

今回の商品には製品ラベルが貼付されていなかったのですが、劣化してきた際に同型に交換
するために作製した台車の裏に張りなおしていました。
製品ラベルを付けないのであれば、脇の部分に直接印字するなどしたほうがリピートしやすいのではないでしょうか?

対象商品:
35675902
2018-08-08
用途:
製造業

すべりがよく、ストッパー機能もよいです
ゴム車なので、騒音もすくない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする