STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットホルダー
ビットホルダー ドライバーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07276048
品番
4000N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
1/4”HEXビット用ドライバーハンドル。2色成形ハンドル。
全長(mm)
190
質量(g)
119
外径(Φmm)
差込部d:11
軸長L1(mm)
75
差込角(HEX)
1/4