519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07276236 品番 519BPS-CU125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。
旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。
車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)450 取付座(mm)114×102 取付ピッチ(mm)114×102 取付高(mm)164 材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番814-0077 形状自在車S 荷重種別重荷重 質量(kg)4 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)114×102 車輪No.502BPS-CU125 旋回半径(mm)115 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)45 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64) キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする