車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)500取付座(mm)114×102取付ピッチ(mm)114×102取付高(mm)187材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入トラスコ品番814-0078形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)4車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)114×102車輪No.502BPS-CU150旋回半径(mm)118ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64)キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪