STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット付属品
ビット用ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07276529
品番
419B
参考基準価格(税別)
¥26,410
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
1/4"ビットを装着するラチェットハンドル。
厚さ(mm)
ヘッド部a:16
質量(g)
76
全長L(mm)
115
差込角(sq.)
1/4inch
ヘッド幅(mm)
b:22
ギア数
80