曜日別特売
TORSIOTRONIC10/29 トルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07276721

トルクドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード07276721品番TORSIOTRONIC10/29
参考基準価格(税別)¥590,050販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。

セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70バッテリー容量(mAh)3.6V 2600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする