セット内容ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー405/2QR、405/6QR、ユニバーサルジョイント407QR、ソケットアダプター409、ビットホルダー412、6角ソケット40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ドライバーソケット(+)44P-1・2・3・4、インヘックスソケット44K-3・4・5・6・8、ドライバーソケット41K-0.6X3.5・1.0X5.5・1.2X8.0、ポジドライブビットPZ1221、PZ1222、80ギアラチェットハンドル415QRN質量(g)715寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×175×45入数33点