ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容1/4SQ inソケット(六角)5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、1/2SQ inソケット(十二角)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、1/4SQ inドライバーハンドル、1/4SQ inスライドTハンドル、1/4SQ inエキステンションバー54・150mm、1/4SQ inユニバーサルジョイント、1/4SQ inビットホルダー、1/4SQ inラチェットハンドル、1/2SQ inスライドTハンドル、1/2SQ inエキステンションバー52・130・255mm、1/2SQ inユニバーサルジョイント、1/2SQ inドライバーハンドル 注文コード07276818 品番TCS WT 40/52/27/13
参考基準価格(税別)¥216,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。

セット内容1/4SQ inソケット(六角)5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、1/2SQ inソケット(十二角)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、1/4SQ inドライバーハンドル、1/4SQ inスライドTハンドル、1/4SQ inエキステンションバー54・150mm、1/4SQ inユニバーサルジョイント、1/4SQ inビットホルダー、1/4SQ inラチェットハンドル、1/2SQ inスライドTハンドル、1/2SQ inエキステンションバー52・130・255mm、1/2SQ inユニバーサルジョイント、1/2SQ inドライバーハンドル 質量(g)4000 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする