ソケットレンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07276861 品番TCS WT 40/45/46/37/14
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。

セット内容1/4SQ inソケット(十二角)3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16、1/4SQ inユニフレックスソケット1/4・5/16・3/8・7/16・1/2、1/4SQ inディープソケット(十二角)3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16、3/8SQ inソケット(十二角)1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1、3/8SQ inディープソケット(十二角)5/8・11/16・3/4・7/8、1/4SQ inエキステンションバー54・150mm、1/4SQ inユニバーサルジョイント、1/4X3/8ソケットアダプター、1/4SQ inラチェットハンドル、1/4”ビットラチェットハンドル、1/4”ビットホルダー、3/8SQ inエキステンションバー76・240mm、3/8SQ inユニバーサルジョイント、3/8X1/4ソケットアダプター、3/8X1/2ソケットアダプター、3/8SQ inラチェットハンドル、5/16”ビットホルダー 質量(g)2500 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする