ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(sq.)1/4inch (40・44・400・404・405/6・407・415・40TX)、3/8 (45・46・49・425・427/3・427/10・428・435・45TX)、1/2 (432M・50・52・54・54X・506・509/5・509/10・510・512・50TX・54TX) 差込角(HEX)1/4inch (415SGB) セット内容ソケット(6角)3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・16・17・18・19・22・24・27・30・32mm(40-3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・52-16・17・18・19・22・24・27・30・32)、インヘックスソケット3・4・5・6・4・5・6・7・8・10・6・7・8・10mm(44-3・4・5・6・49-4・5・6・7・8・10・54-6・7・8・10)、ドライブハンドル150mm(400)、スライドTバー116・165・300mm(404・425・506)、エキステンションバー150・76・240・130・255mm(405/6・427/3・10・509/5・10)、ユニバーサルジョイント38・46・71mm(407・428・510)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、ラチェットハンドル(415・435・512)、ソケット(12角)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(45-8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19)、ディープソケット(12角)20.8mm-13/16”(46-20.8)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、ソケット19・21・22・24・27・30・32mm(50-19・21・22・24・27・30・32)、トライスクエアソケット(54X-M6・M8・M12・M14)、1/2”x3/4”ソケットアダプター(514M)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・50TX-E11・E16・E18・E20・E24・54TX-T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB) 注文コード07276949 品番TCS 40/45/50/89/19
参考基準価格(税別)¥527,600 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は差込角・セット内容など10種類から選べます 他の種類を見る

トレイ付きのツールセット。

セット内容ソケット(6角)3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・16・17・18・19・22・24・27・30・32mm(40-3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・52-16・17・18・19・22・24・27・30・32)、インヘックスソケット3・4・5・6・4・5・6・7・8・10・6・7・8・10mm(44-3・4・5・6・49-4・5・6・7・8・10・54-6・7・8・10)、ドライブハンドル150mm(400)、スライドTバー116・165・300mm(404・425・506)、エキステンションバー150・76・240・130・255mm(405/6・427/3・10・509/5・10)、ユニバーサルジョイント38・46・71mm(407・428・510)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、ラチェットハンドル(415・435・512)、ソケット(12角)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(45-8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19)、ディープソケット(12角)20.8mm-13/16”(46-20.8)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、ソケット19・21・22・24・27・30・32mm(50-19・21・22・24・27・30・32)、トライスクエアソケット(54X-M6・M8・M12・M14)、1/2”x3/4”ソケットアダプター(514M)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・50TX-E11・E16・E18・E20・E24・54TX-T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB) 質量(g)7770 差込角(sq.)1/4inch (40・44・400・404・405/6・407・415・40TX)、3/8 (45・46・49・425・427/3・427/10・428・435・45TX)、1/2 (432M・50・52・54・54X・506・509/5・509/10・510・512・50TX・54TX) トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)530×350×70 差込角(HEX)1/4inch (415SGB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする