ビットドライバーセット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07277299 品番TCS 4008/8/52
参考基準価格(税別)¥111,110 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

トレイ付きのツールセット。

セット内容ビットホルダー(412・412/1・442)、ビットアダプター(1200/1・3825/1)、ソケットアダプター(3115/1)、ラチェットドライバー(4008-1・2)、六角ビット3・4・5・6・8mm(1300・1301・1302・1303・1304)、プラスビット#0・1・2・3(1220・1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2・3(PZ1221・PZ1222・PZ1223)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1419・1420)、いじり止めヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1445・1446)、マイナスビット0.5×4.0・0.6×4.5・0.8×5.5・1.2×6.5mm(1161・1163・1165・1166/1) 質量(g)715 差込角(sq.)1/4inch トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする