セット内容1/2"SQ80ギアラチェットハンドル512QRN80、1/2"SQユニバーサルジョイント510QR、エキステンションバー509QR/5・509QR/10、1/2"SQ6角ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30mm、(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30)、1/2"SQ12角ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30mm、(50-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30)、1/2"SQインヘックスソケット5・6・7・8・10・12mm(54-5・6・7・8・10・12)、ソケットアダプター513、1/2"SQスライドTバー506QR
質量(g)4604
入数36点
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×70