曜日別特売
SM-10 W-UU ダブル形スライドブッシュ NB(日本ベアリング) 07277453

SM-10 W-UU ダブル形スライドブッシュ NB(日本ベアリング) 07277453
SM-10 W-UU ダブル形スライドブッシュ NB(日本ベアリング) 07277453

ダブル形スライドブッシュ

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード07277453品番SM-10 W-UU
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,898
販売価格(税別)
1,725

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。

形状ストレート(ロングタイプ)寸法dr(Φmm)10(許容差:0~-10μm)材質スチール軸径(Φmm)10質量(g)62寸法L(mm)55(許容差:0~-0.3)仕様標準仕様シール両側シール寸法D(Φmm)16(許容差:0~-16μm)寸法B(mm)44(許容差:0~-0.3)寸法D1(Φmm)18寸法W(mm)1.3ボール列数4基本定格荷重C(N)588(動)基本定格荷重Co(N)1100(静)偏心15μm静的許容モーメント(N・m)7.24(Mo)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07277627
2014-08-25
用途: 小型CNC作製

もう少し高負荷使用に耐えてもらえればすごく良いのですが。

対象商品 : 07277611
2011-03-15
用途: 自作CNCの可動部分

「シュー」って感じでスムーズに動きます。 本体剛性もあり使える商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする