ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。 丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。 搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。 SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
もう少し高負荷使用に耐えてもらえればすごく良いのですが。
「シュー」って感じでスムーズに動きます。 本体剛性もあり使える商品です。