WL4076B サイトライト TAKENOW 07278026

サイトライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード07278026品番WL4076B
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性プラスチックハウジングが特徴です。耐衝撃性とメンテナンスフリーです。20V 1.1A ACアダプター

質量(kg)3.65 (バッテリーパックなし)スイッチ10%モード:1000/約10.0時間、25%モード:2500/約4.0時間、50%モード:5000/約2.0時間、100%モード:10000/約1.0時間使用温度(℃)-20~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×256×333バッテリーPJ1010 TAKENOWバッテリーパック表示LED5LEDバッテリーインジケーター (20%-40%-60%-80%-100%)LEDSMD LED:2700-3500-4500-5500-6500K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする