SMS-40G-UU シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング) 07278327

SMS-40G-UU シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング) 07278327
SMS-40G-UU シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング) 07278327

シングル形スライドブッシュ(SMS形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸径(Φmm)40
寸法dr(Φmm)40(許容差:0~-12μm)
内容量1個注文コード07278327品番SMS-40G-UU
参考基準価格(税別)¥8,070販売価格(税込)¥7,812
販売価格(税別)
7,102

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。

寸法B(mm)60.5(許容差:0~-0.3)寸法D(Φmm)60(許容差:0~-19μm)寸法D1(Φmm)57寸法L(mm)80(許容差:0~-0.3)寸法W(mm)2.1寸法dr(Φmm)40(許容差:0~-12μm)形状ストレート軸径(Φmm)40仕様耐食仕様材質樹脂質量(g)654シール両側シール精度上級ボール列数6基本定格荷重C(N)2160(動)基本定格荷重Co(N)4020(静)ラジアルすきま許容値(μm)-10(最大)偏心20μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする