ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07278607 品番 SMS-30G W
参考基準価格(税別)¥8,390 販売価格(税込) ¥8,122
販売価格(税別)
7,384

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。

形状ストレート(ロングタイプ) 寸法dr(Φmm)30(許容差:0〜-12μm) 仕様耐食仕様 材質樹脂 軸径(Φmm)30 質量(g)480 シール 寸法L(mm)123(許容差:0〜-0.4) 精度上級 寸法D(Φmm)45(許容差:0〜-19μm) 寸法B(mm)89(許容差:0〜-0.4) 寸法D1(Φmm)43 寸法W(mm)1.85 ボール列数6 基本定格荷重C(N)2490(動) 基本定格荷重Co(N)5490(静) 偏心20μm 静的許容モーメント(N・m)82.8(Mo)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする