ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07278695 品番 SMS-10 W-UU
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,505
販売価格(税別)
3,186

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。

形状ストレート(ロングタイプ) 寸法dr(Φmm)10(許容差:0〜-10μm) 仕様耐食仕様 材質ステンレス 軸径(Φmm)10 質量(g)62 シール両側シール 寸法L(mm)55(許容差:0〜-0.3) 精度上級 寸法D(Φmm)16(許容差:0〜-16μm) 寸法B(mm)44(許容差:0〜-0.3) 寸法D1(Φmm)18 寸法W(mm)1.3 ボール列数4 基本定格荷重C(N)588(動) 基本定格荷重Co(N)1100(静) 偏心15μm 静的許容モーメント(N・m)7.24(Mo)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする