形状ストレート(ロングタイプ)
寸法dr(Φmm)50(許容差:0〜-15μm)
仕様耐食仕様
材質ステンレス
軸径(Φmm)50
質量(g)3100
シール両側シール
寸法L(mm)192(許容差:0〜-0.4)
精度上級
寸法D(Φmm)80(許容差:0〜-22μm)
寸法B(mm)148(許容差:0〜-0.4)
寸法D1(Φmm)76.5
寸法W(mm)2.6
ボール列数6
基本定格荷重C(N)6080(動)
基本定格荷重Co(N)15900(静)
偏心25μm
静的許容モーメント(N・m)397(Mo)