SMK-20-UU 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング) 07280314

SMK-20-UU 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング) 07280314
SMK-20-UU 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング) 07280314

角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
軸径(Φmm)20
寸法dr(Φmm)20(許容差:0~-10μm)
寸法L(mm)42(±0.3)
内容量1個注文コード07280314品番SMK-20-UU
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。

寸法D(Φmm)32(許容差:0~-19μm)寸法Df(mm)54寸法K(mm)42寸法L(mm)42(±0.3)P.C.D(mm)43寸法dr(Φmm)20(許容差:0~-10μm)寸法t(mm)8形状角フランジ形軸径(Φmm)20仕様標準仕様材質スチール質量(g)145シール両側シール取付穴(mm)5.5×9×5.1(X×Y×Z)直角度(μm)15基本定格荷重C(N)882(動)基本定格荷重Co(N)1370(静)偏心15μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする