曜日別特売
SMSK 50-G-UU 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング) 07281014

SMSK 50-G-UU 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング) 07281014
SMSK 50-G-UU 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング) 07281014

角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
軸径(Φmm)50
寸法dr(Φmm)50(許容差:0~-12μm)
寸法L(mm)100(±0.3)
内容量1個注文コード07281014品番SMSK 50-G-UU
参考基準価格(税別)¥33,630販売価格(税込)¥32,555
販売価格(税別)
29,595

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。

寸法D(Φmm)80(許容差:0~-22μm)寸法Df(mm)116寸法K(mm)92寸法L(mm)100(±0.3)P.C.D(mm)98寸法dr(Φmm)50(許容差:0~-12μm)寸法t(mm)13形状角フランジ形軸径(Φmm)50仕様耐食仕様材質樹脂質量(g)2000シール両側シール取付穴(mm)9×14×8.1(X×Y×Z)直角度(μm)20基本定格荷重C(N)3820(動)基本定格荷重Co(N)7940(静)偏心20μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする