BL-46S3 軽量ラック 150kg モノタロウ 07281942 BL-46S3 軽量ラック 150kg モノタロウ 07281942 BL-46S3 軽量ラック 150kg モノタロウ 07281942 BL-46S3 軽量ラック 150kg モノタロウ 07281942 BL-46S3 軽量ラック 150kg モノタロウ 07281942 BL-46S3 軽量ラック 150kg モノタロウ 07281942

軽量ラック 150kg

(198件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)300 高さ(mm)1200 注文コード07281942 品番BL-46S3
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は間口・奥行・高さなど110種類から選べます 他の種類を見る

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。

板厚(mm)
天地板:35
棚板:35
耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×300×1200 棚段数(段)3 ライトグリーン 付属品支柱×4、棚板×3、棚受用金具×4、ガセットプレート(左)×4、ガセットプレート(右)×4、レンチ×1、安全ピン×8、ベースキャップ×4、ボルトナット×10 仕様ボルトレス 質量(kg)25 高さ(mm)1200 タイプ単体 奥行(mm)300 間口(mm)1800 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 有効内寸法(間口×奥行)(mm)1786×286 棚板内寸・間口(mm)1786 棚板内寸・奥行(mm)286 均等耐荷重(kg/段)150
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※お届け先によっては配送不可になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

豊富なサイズバリエーション。サイトで最適な仕様を見つけてください。
1段あたり耐荷重150kg。工具いらずボルトレス。床を保護する支柱キャップ。 棚板調節が簡単。棚板は50mmピッチで調節可能。棚板を追加したい場合はこちら。

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
造りはしっかり、倉庫もすっきり
(注文コード 8245474)
倉庫の整理棚

造りもしっかりしていてお陰様で倉庫もすっきり片付きました。
グリーンを購入しましたがアメリカンテイストでかっこよかったです。

思った以上に頑丈でしっかり
(注文コード 8245501)
備品の整理整頓用

思った以上に頑丈でしっかりしています。
重量物を置いて使っていますが、スペック内の重さでしたら全然大丈夫だと思います。

安定感も見栄えもよい
(注文コード 8529473)
飲料などの保存

非常にしっかりとした作りで安定している。
見栄えも良い。

当社の倉庫にて使用

とにかく組み立てが簡単。工具などが全く必要なく、女性2人で難なく組み立て終了。製品自体も頑丈で大・大満足です。

一人でも組立できます
(注文コード 8245474)
在庫商品の保管

ひとりで簡単に組み立てができます。
商品に厚みがないもの用として棚板を増量しました。

かなり丈夫でリーズナブル
(注文コード 8529202)
部品、パーツ置き

軽量ラックとは言いながら、かなり丈夫でしっかりしているのでいろんなところに使用できう上、リーズナブルな価格なので思っていたよりも良い商品です。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 198
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-15
用途:
倉庫の整理
その他業種

組立ては自分でも出来るかな、と安易に考えていましたがコーナーの部品を差し込んだら曲げないといけない時点でお手上げとなり夫に組立てを頼みました。
なんだこりゃ、とカンカンになって怒りながら近くにあった木の板で叩いたりドライバーで穴をあわせていました。
高さ1800で奥行きが300の棚ですが箱開けの時間は入れず組立ては夫1人で約50分でした。
かなり乱暴に組立てていましたが出来上がりはキレイに仕上がっていて大満足です。

2025-12-27
用途:
物置小屋内部に設置
JTM 様 (その他業種)

「組み立ては挿し込むだけ・・」に惹かれて購入しました。確かに事前準備が出来た後は挿し込む・・と言うか叩きこむことで「ボルトレス」は実現していますが、上端、下端の位置決め用ブロックは先にボルトナット締めが必要です。最終工程に近づくとあちこちの歪が1か所に集約されて来て一筋縄では入らなくなりました。一人では平行を保って四隅を叩き込むのが困難なので150cmクラスは二人作業をお奨めします。後は必要工具にプラかゴムハンマーがあると良いです。その辺があってマイナス星一つとなりました。組み上がれば頑丈ですしコスパは最高です。

対象商品:
07281976
2026-01-05
用途:
ガレージ内の工具箱の整理
建設業・工事業

組み立て式で簡単でしたが、一番上と下の棚を柱に固定する時に少しだけコツが必要でした、
普段から何かしら工作等をしていれば問題無いレベルです、発送が工場から直送なのか見た事のない配送業者の方が持ってきてくれましたが、黒猫や佐川に比べて発送から到着まで日数が掛かりましたね。

2025-12-28
用途:
パントリーのラック
サービス業

組み立ては2~3時間くらいかかったと思います。一番上と下の棚板と、脚の取り付けが、噛み合わせが難しく苦労しましたが、組み立て終わるととても頑丈でいい出来だと感じました。色が綺麗でイメージ通りでした。

2025-09-26
用途:
各種道具の保管
有限会社ヤマロク 様 (不動産業)

最上段と最下段を柱へ組み付けるとき、柱との角度により爪?が掛かりずらいときがあったが、マイナスドライバーでチョット開いて押し込めば簡単に組み立て出来ました。移動棚板の取付、高さ調整時もボルト締めが無いのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
08529446
2026-02-06
用途:
ゴルフ部品の在庫整理
株式会社セブン 様 (卸売・小売業)

150Kg対応品ですので重量品を置いてもしっかり固定しているので安心です。

2025-11-27
用途:
倉庫用
株式会社テック防災 様 (建設業・工事業)

作りはしっかりしてて棚板の高さも変えやすく使いやすいです。
組み立ては簡単ですがちょっと棚板が固くて入れにくいときがあったので当て木してハンマーで軽く叩いて入れる場面がありました。
使用上は問題ありませんが棚板が3枚ほど一部凹んでたので
星-1にしました。

2025-09-25
用途:
測量資材の整理その他
有限会社東洋光測量設計 様

軽量で組立てやすくて一人でも出来ました。
五段活用出来るので十分に整理整頓出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
防錆や水に強いなどはありますでしょうか。
回答:
スチールとなりますので錆びます。
2人が参考にしています
2024-06-19
質問:
キャスターを取付る事はできますか。
回答:
取付は可能ですが、ラック自体がボルトレス構造となりますのであまり推奨は出来かねます。
また、取付の際の移動時に発生する偏荷重は考慮しておりませんのでご了承ください。
2人が参考にしています
2024-06-19
質問:
画像の前面に赤などのラベルのシールが貼られているようですが、これはオプションですか。全てに貼られているものですか。
回答:
掲載写真内のラベルでございますが、こちらはオプションではなく、また商品自体にも貼られてはおりません。
使用状況の一例としてご参照ください。
3人が参考にしています
2024-06-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2人が参考にしています
2023-03-03
質問:
棚の位置は調節可能ですか。
また、最下段板は決まった位置に取り付けないといけないでしょうか。
回答:
棚の位置は調節可能です。なお、最下段の棚板は一番下に取り付けて頂かないと不安定的要素となり、推奨出来かねます。
取扱説明書の図のように、一番下に取り付けて使用して頂きますようお願い致します。
3人が参考にしています
2021-03-05
すべてのFAQを表示する

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする