軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 ペールアイリス(MOT-ACPD30-PU)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07282086 品番MOT-ACPD30-PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載
国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利
ノートPCも充電OK!小さくてパワフル
高出力+小型化を実現
安心の2年保証

ペールアイリス 質量(g)約57(パッケージ込み) ポート数1 本体質量(g)約39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約66×35 ×108、約30×30×31(電源プラグを除く) 対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください 保証期間2年間 出力仕様PD3.0:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3-11V/3A、3.3-16V/2A USBポートUSB Type-C 入力電圧100V-240V 50/60Hz 0.8A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする