MOTTERU
編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m エアリーホワイト 2年保証(MOT-NLCC)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
07282147
品番
MOT-NLCC100-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
やわらかく、しなやか
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き
色
エアリーホワイト
質量(g)
約38(パッケージ込み)
規格
最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
ケーブル長(m)
1
本体質量(g)
約26
コネクタ形状
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パッケージ:約115×15×180
対応機種
iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス-オス