SWISS TECH
SWISS TECHの テーブルウェア(卓上備品・食器)
SWISS TECHの グラス・食器・カトラリー
SWISS TECHの マグカップ・グラス・コップ
マグカップ (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07282366
品番
ST072003
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。フタはシリコンのゴムリング付きです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途
デスクワークに
材質
カップ/304#鋼、表面処理/パウダーコーティング
容量(mL)
413
保冷時間(時間)
18
保温時間(h)
6
注意
※保温時間、保冷時間は目安です。
※保温時間の温度目安は95℃-52℃、保冷時間の温度目安は0℃-17℃です。