フェイスタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07282917 品番9197-0124JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔らかい質感のジャガードタオル生地にボリュームがあり、吸水性と耐久性に優れています糸自体を染めてから織り上げているため、後染めのものに比べ色落ちしにくくなっています汗をぬぐうスポーツシーンやデイリーユースにおすすめ。

用途柔らかく吸水性の高いコットンフェイスタオル 種別フェイスタオル 寸法(mm)340×780 グレー 質量(g)126 混率(%)綿100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする