RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の バール/タガネ/クサビ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の チゼル
フラットチゼル (グリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07283608
品番
341 350 0 UES
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
付属品
ハンドガード
全長(mm)
350
質量(g)
825
刃幅(mm)
29
軸(mm)
23×13