RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ヘラ/盛板/コテ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の スクレーパー
フラットスクレーパー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07283687
品番
460 200 0 UES
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
厚さ(mm)
【ブレード】5
質量(g)
170
ブレード長さ(mm)
200
ブレード幅(mm)
20