RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ヘラ/盛板/コテ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の スクレーパー
フラットスクレーパー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07283696
品番
460 300 0 UES
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
【ブレード】6
質量(g)
320
ブレード長さ(mm)
300
ブレード幅(mm)
25