LEDハイパワー充電LED投光器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07284080 品番96119
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

USBケーブル付属。脚部が180度に回転し、様々な角度を照らすことができます。脚部に位置決め穴(10mm)あり。ネジ穴加工はしてありません。本体は持ち運びができるハンドル形状。モバイルバッテリー機能があり、スマートフォンやタブレットなどの電子機器を充電できます。

セット内容USBケーブル 材質アルミ合金 寸法(mm)200×185×45 質量(g)700 バッテリー3.7V 4400mAh 充電時間(時間)6 LEDCOB 10W 明るさ(Lm)1100 (HIGH)・350 (LOW) USBポートDC5.5プラグ 防水性IPX4 照射距離(m)50 (HIGH)・25 (LOW) 点灯時間(時間)3 (HIGH)・6 (LOW)
注意
※スイッチボタンを押す度にモードが切り替わります。( LOW>HIGH>OFF)
※充電口横のUSBポートから任意のケーブルを使用することでお手持ちのデバイスへ給電することが可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする