※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-TIN-EDS 26 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー) 07284837 EX-TIN-EDS 26 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー) 07284837 EX-TIN-EDS 26 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー) 07284837

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)26 注文コード07284837 品番EX-TIN-EDS 26
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は刃径・刃長など153種類から選べます 他の種類を見る
刃長Lc(mm)50 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)26 トラスコ品番631-4201 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0〜-0.030 ねじれ角(°)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07284532
2011-08-09
用途:
ミーリング作業
ウスイモデルワークス 様

アクリル加工に使用しているが耐久性も良いし、モノタロウの価格にも満足。次回も購入予定。

1人が参考にしています
対象商品:
07284575
2011-11-14
用途:
アルミの削り作業

安いのが一番ですが、仕様してみても欠点見当たらず良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする