10766-T8 ヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07285437

10766-T8 ヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07285437
10766-T8 ヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07285437

ヘクスローブレンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード07285437品番10766-T8
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。

サイズT8質量(g)3先端寸法(mm)外形:2.3ハンドル長さ(mm)L2:44ねじサイズM2.5キー長さ(mm)L1:16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする