STAHLWILLE(スタビレー)
モンキーレンチ (ブラック)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07286225
品番
4026-4
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付き。左ねじタイプ。
材質
クロームバナジウム鋼/ガンメタル仕上げ
質量(g)
52
全長L(mm)
115
最大開口(mm)
13
先端厚さ(mm)
a:9
アングル(°)
ヘッドアングル:22.5
ヘッド幅(mm)
b:32