※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-TIN-EBD R3.5×7 コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー) 07286526 EX-TIN-EBD R3.5×7 コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー) 07286526 EX-TIN-EBD R3.5×7 コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー) 07286526

コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07286526 品番 EX-TIN-EBD R3.5×7
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

刃部材料にコバルトハイスを使用しています
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。

刃長Lc(mm)14 刃数2 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)7 ボール半径R(mm)3.5 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiN ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07286492
2011-08-10
用途:
趣味の切削

申し分ない切れ味。もっと価格が安ければ尚良い

対象商品:
07286474
2011-02-24
用途:
球面の金型製作に使用
製造業

OSG R1.5×3のボールエンドミルが取り扱われていなかったのが残念だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする